TOTAKU Cold And Heat Resistant Duct Hose 21108-100 1meter

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21108-100
Unit 1meter
Material EPDM
Nominal Diameter (mm) 100
Fluid air (blast), water/warm water, powder/grain
Constant Shaku (m) 30
Nominal Diameter (inch) 4
Pitch (mm) 15
Reference Mass (g/m) 935
Allowable Pressure (MPa) 0.01
Allowable Pressure Drop (R.T.) (kPa) -20.0
Allowable Bending Radius (mm) 100
Inner Diameter (mm) 101.6
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Has excellent cold and heat resistance
(Operating temperature range/-30 to + 80 °C) Excellent antistatic effect
(Material Volume Resistance/105 Ω · cm or Less) Compared to conventional rubber hoses, ozone cracks (cracks) are less likely to occur

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait