AS ONE Clean Booth 5-202020 1unit

#Nomor SKU S035720768
Wishlist
Rp189.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5-202020
Unit 1unit
Material Body/aluminum pipe 50, Adjuster/stainless steel (SUS304)
FFU Unit Number (m³/minute) 10
Side, Ceiling Cover Vinyl curtain type/antistatic PVC (vinyl chloride resin)
Widthxdepth (mm) 2000x2000
Vinyl Urtain Type Class 100
Power Cord Length (m) 5
Height (mm) 2000 (2135)*
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
M Code 63553368
Berat (Kg) 7.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Knockdown type unit-construction for easy to assemble
Featuring fan filter unit″PURE SPACE″(see P
*ref1* 3-1425-01)
With wired remote controller, air volume is adjustable in 5 steps

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait