Rocker Funnel Filter Bottle Top (Corong Penyaring) VF15 1set

Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VF15
Unit 1set
Material Funnel/Base/Borosilicate Glass , Clamp/Aluminium , Base/PTFE Coated Metal , Adapter/PP (autoclave possible)
Funnel Capacity (ml) 1000
Filter Diameter (mm) 90
Valve Diameter (mm) 8
Set Contents 1000 mL Glass Funnel, Aluminium Clamp, PTFE Coated Membrane Support, PTFE Gasket, Base with No. 8 Silicon Stopper
Effective Filtering Area (cm²) 40.62
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
By installing on the GL 45 bottle, waste liquid can be stored in the bottle as it is after filtration

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan