AS ONE Bottle Top Filter 296-3345 1box(12pcs)

#Nomor SKU S035701033
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 296-3345
Unit 1box(12pcs)
Material Membrane/PES (polyethersulfone), Body/PS (polystyrene)
Capacity (ml) 150
Membrane Diameter (mm) 50
Cap Diameter (mm) 33
Pore Size (mm) 0.45
M Code 33135042
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 31 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
These products have low protein adsorptive property and excellent hydrophilic property, and do not contain surfactant agent
suction plug equipped with cellulose stopper prevents contamination, and tube adapter facilitates attachment and removal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan