Simport Biopsy Foam Pad M476-5 1bag(1000pcs)

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M476-5
Unit 1bag(1000pcs)
Material Polyester Urethane Foam
Applicable Container M 492, M 493
Application Temperature Range (°C) 40 to + 121
Size (mm) 25.4x30.2x2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
This pad is used to prevent samples from being lost from the cassette during processing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan