SARTORIUS Basic Balance BCE124I-1SJP 1pc

#Nomor SKU S035692607
Wishlist
Rp54.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BCE124I-1SJP
Unit 1pc
Material weighing dish/Stainless Steel , Housing/PBT (polybutylene terephthalate) , Windshield/Glass/PBT (polybutylene terephthalate)
Maximum Weighing (g) 120
Reading Limit (mg) 0.1
Weighing Dish Size (mm) 90
Size (mm) 219x317x357
Interface RS 232 9 pin/USB-C
Power Supply (V AC) 100 to 240 (at 50/60Hz)
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
The shortest stable time in the class - using the latest hail sensor Hybrid screen for better reading and ease of use GLP/GMP compliant printout/data output PC direct output is possible without software

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan