AS ONE Kursi Easy Back dengan Sandaran dan Sandaran Tangan WR-920R 1pc

#Nomor SKU S035689553
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-920R
Unit 1pc
Material Frame
Bearing Surface High (mm) 425 to 515
Bearing Surface Size (mm) 455x480
Caster Diameter (mm) 60
Size (mm) 670x670x860 to 950
Specifications Armrest
M Code 76451665
Berat (Kg) 17.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Because the body pressure is evenly distributed between the divided left and right backrests, it is gentle on the waist
It has a mesh structure, so it breathes well and does not get stuffy easily
This is a chair that is easy on the back

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan