3M Atp Measuring Device (Luminometer) Main Unit LM1 1unit

#Nomor SKU S035686651
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM1
Unit 1unit
Detection Sensitivity (mol) 0.5x10 ^ 15
Reagent Storage Method (°C) 2 to 8
Size (mm) 59.3x88.5x268.2
Measurement Time (s) 10
Interface Wi-Fi, USB, Bluetooth
OS Support Windows (R) 7/8/8.1/10
Accessories Plinth, AC adapter, USB cable, special software
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan