AS ONE Alumina Protective Tube (JIS PT-0) 17x500 1pc

#Nomor SKU S035665762
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Outer Diameter d (mm) 17
Length (mm) 500
Chemical composition Al2O3 3/99, SiO 2/0.1%
Heat Resistance (°C) 1800
Package Size (mm) 155×700×155
M Code 21327127
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It has excellent heat resistance and corrosion resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan