AS ONE Hand Dryer Air Towel (Mesin Pengering Tangan) KTM-100 1unit

#Nomor SKU S035662549
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KTM-100
Unit 1unit
Material ABS Plastic
Power Consumption (W) 730
Operating Sound (dB) 66
Dimensions (mm) 256x148x490
Nagayoshi Power Cord (m) 1.8
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Accessories Wall mounting screws
Wind Speed 120 m/s
Switching mode air volume (Strong / medium / weak), heater (ON / OFF)
Safety power supply fuse, temperature fuse, and continuous Operation prevention equipment
Underhood Capacity 0.7 L
Package Size (mm) 280×350×310
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Wind powerful, It will speed drying. 



Automatic door interlock function is equipped with it. 



It is also possible installation of remove underhood.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan