ANEST IWATA Air Compressor FX7601 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FX7601 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power Supply (V AC) | 100 (at 50/60Hz) |
| Size (mm) | 790x320x540 |
| Discharge Air Volume (L/minute) | 30/36 |
| Tank Capacity (L) | 26 |
| Package Size (mm) | 280×670×640 |
| Motor Output (kW) | 0.55 |
| Horsepower | 3/4 |
| Control Pressure (MPa) | 0.6 to 0.8 |
| Sound level (50/60Hz) | 60/62 dB |
| Air Connection Port | 1/4 coupler |
| Berat (Kg) | 27.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Oil-free compressor realizing easy maintenance. Silent type.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan