ANEST IWATA Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Size (mm)790x320x540
Discharge Air Volume (L/minute)30/36
Package Size (mm)280×670×640
Motor Output (kW)0.55
Air Connection Port1/4 coupler
Control Pressure (MPa)0.6 to 0.8
Horsepower3/4
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)
Sound level (50/60Hz)60/62 dB
Tank Capacity (L) 26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Oil-free compressor realizing easy maintenance.  



Silent type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan