Shibata Air Checker MB-530 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MB-530 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Supply (V AC) | 100 to 240 (at 50/60Hz) |
| Size (mm) | 135x30x100 |
| Alarm (ppm) | 2500 |
| LED Display Concentration (Blue/Yellow/red) | VOCs |
| Resolution (ppm) | 1 |
| Accuracy | CO2/± 3% ± 30 ppm, Temperature/± 1.0, Humidity/± 2% |
| Measurement Range | CO2/0 to 9999 ppm (Guaranteed Concentration/0 to 5000 ppm) , Temperature/-40 to + 80 ° C , Humidity/0 to 99% |
| Package Size (mm) | 150×190×95 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
The concentration levels of VOCs and CO2 can be seen at a glance with 3-step lamp.By downloading the free software, it is possible to (1) save data to PC, (2) change the CO2 alarm emission concentration and the concentration range of the 3-step lamp, and (3) calibrate.
Check air stains easily!
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan