AS ONE Set Lemari Laboratorium Tambahan for SAD-400 1set

#Nomor SKU S035659341
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Compatible for -
Package Size (mm) 600×600×30
M Code 21345406
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 04 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
SAD-400 with double door and SAD-80 with single door, both featuring retractable door.  



It dries large number of instruments at high heat(120℃), and can be left as-is and used as storage after drying.  



stainless steel(SUS304) inner sheath provides excellent corrosion resistance and sanitary environment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan