AS ONE AC Voltage Regulator VS-115 1unit

#Nomor SKU S035656432
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VS-115
Unit 1unit
Input Power Power code with plug
Input Voltage AC (V) 100
Output Voltage (V AC) 20-98
Maximum Using Current (A) 15
Maximum using current 15A
Size (mm) 94x168x89
Load Connection Outlet
Package Size (mm) 135×210×115
Lighting Power Supply (V) AC100 50/60Hz
M Code 21297002
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.
Recommended using Converter/Trafo Step Up/stabilizer minimum 1500N atau 1500VA. We have some recommendation product : S028015192 or S004395010. If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait