AS ONE Suction Nozzle 8CH 1pc

#Nomor SKU S035654803
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8CH
Unit 1pc
Material Body/Stainless steel (SUS304), Aluminium, Tube connection/TPX (R) (polymethyl pentene), O-Ring/Heat resistance property Fluorine Rubber
Conform Tip (μL) General-purpose disposable tip 200
Applicable tube inner φ (mm) 3-9
Size (mm) 72x14x165
Accessories Tube Joint (1pc) (5-4041-30)
Package Size (mm) 180×85×40
M Code 20907267
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 29 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Because a disposable tip can be attached, contamination between wells can be reduced. 



The body supports washing, autoclave(121℃ - 20 minutes), and hot air sterilization(180℃ - 30 minutes).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan