Black Diamond Vaporlock Screwgate Carabiner 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Closed Gate Strength (kN) | 21 |
| Gate Opening (mm) | 20 |
| Minor Axis Strength (kN) | 8 |
| Open Gate Strength (kN) | 7 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Our lightest full-function pear locker, the Black Diamond VaporLock carabiner provides a smooth increase in friction and is ideal for belaying and rappelling when you want more control.
Feature
- Increases friction up to 30% when lowering or rappelling with an ATC- Munter Hitch compatible on ropes up to 9.4 mm
- Keylock nose prevents snagging
- Screwgate sleeve
- Type H or HMS connector. For dynamic belaying using a Munter Hitch or belay device.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/Black%20Diamond%20Vaporlock%20Screwgate%20Carabiner/Black%20Diamond%20Vaporlock%20Screwgate%20Carabiner%201pc/d5S035642473-1.jpg)