NITTO KOHKI Multi Coupler Socket Side MAM-A-ZEL-2S BRASS FKM 1pc

#Nomor SKU S035589143
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAM-A-ZEL-2S BRASS FKM
Unit 1pc
Application Thread Rc 1/4
Working Pressure (MPa) 1.0
Material Brass
Seal Material Fluoro rubber
Working Temperature Range (°C) -20 to +180
Maximum Tightening Torque (N m) 9
Minimum Cross Section Area per Port (mm²) 31
Dimension L (mm) 46
Dimension D1 (mm) phi 23
Dimension D2 (mm) phi 20
Dimensions h (mm) Hex. 21
Dimensions t (mm) Rc 1/4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2023
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Individual CUPLA for mounting onto plates of MULTI CUPLA MAM-A /MAM-B Type. Their “airless valve shut-off design” greatly reduces both liquid spillage and air admixture.
- Original valve stucture reduces both liquid spillage and air admixture on connection and disconnection.
- Automatic shut-off valves in both socket and plug prevent fluid spill out on disconnection.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.'
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan