TWINLITE Atap Polikarbonat Greca Clear 6mmx875mmx4m 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Greca
Unit 1pc
Color Clear
Thickness (mm) 6
Width (mm) 875
Length (m) 4
Transmission Light (%) 87
Transclssion Hot (%) 60.31
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MODERN, STYLISH DAN SANGAT KUAT :

Selain penampilannya yang begitu modern dan sylish, struktur berongga Twinlite Greca menjadikannya sangat kokoh dan kuat dibanding atap dengan desain tradisional. Sebagai interior, bentuk Twinlite Greca yang ramping dan menawan akan mengubah sebuah ruangan menjadi bukan saja tampil modern, tetapi juga fresh, ramah, hangat, dan elegan. Lembaran Twinlite Greca yang bersifat transparan akan memaksimalkan cahaya yang tembus melaluinya.

Sistem EZ-Fix di kedua tepi Twinlite Greca akan mempermudah dan mempercepat proses pemasangan.

LAPISAN PELINDUNG UV :

Twinlite Greca dilengkapi dengan lapisan pelindung Ultra Violet, yang berfungsi memblok 9896 bahaya radiasi sinar UV sehinggga melindungi anda sekeluarga yang berada di bawah atap Twinlite Greca. Lapisan UV ini juga menjadikan Twinlite Greca lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang extreme, membuatnya tahan lama, tidak mudah pecah, dan menjaga warna Twinlite Greca tetap indah untuk jangka waktu yg lama.

KEUNGGULAN TWINLITE GRECA :
-Sangat Kuat
-Sangat Kokoh
-Penahan Panas
-Kedap Suara
-Sangat Ringan
-Perawatan yang mudah
-Kinerja pada api: padam sendiri jika terbakar
-Ramah Lingkungan

PEMASANGAN :

1.Pasang Twinlite Greca dengan permukaan UV menghadap ke matahari. Permukaan UV ditandai dengan label UV SIDE.
2.Gunakan selalu baut / paku berkepala yang dilengkapi dengan karet pelindung. Diameter lubang baut / paku harus lebih besar kira-kira 3mm dari diameter baut / paku untuk menyediakan ruang pemuaian karena adanya perbedaan suhu di siang dan malam hari.
3. Panjang jarak sambungan sisi panjang (length overlap) yang disarankan adalah 200Omm untuk atap yang landai dan 150mm untuk atap yang lebih curam.
4. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 5° minimum.
5.Jarak maksimum tritis (overhang) yang disarankan adalah 10Omm.
6.Jarak maksimum gording (purlin) yang dianjurkan adalah 1.100mm.

Perhatian: Garansi tidak berlaku jika pemasangan terbalik.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan