Thermo Fisher Target2 Nylon Syringe Filter F2513-1 17mm 1pack(100pcs)

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F2513-1
Unit 1pack(100pcs)
Color Transparent Green
No. per Pack 100
Prefilter No
Pressure Rating (PSI) 115
Product Line Target 2
Type Syringe Filter
Volume (Metric) (mL) <29 (Hold Up)
Diameter (Metric) (mm) 17
Diameter (Metric) Membrane (mm) 17
Unit Size Pack of 100
Disposable Yes
Material Nylon
Material (Membrane) Nylon
Sterility Non-Sterile
For Use with (Application) HPLC, SPE
Hold up Volume (After Air Purge) (μL) <35
Housing Material Medical Grade, Solvent-Resistant, Virgin Polypropylene
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adding a syringe filtration step prior to injection not only helps to ensure more consistent and reliable results; it also helps protect delicate instruments and prolongs column life.Available in sizes and membrane types to meet any application need, Thermo Scientific™ Target2™ Syringe Filters provide cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles down to the rated pore size.Target2 Nylon Syringe Filters are a good choice for most general laboratory filtration, as well as filtration of most HPLC samples.

Deskripsi
Target2 Nylon Syringe Filter 0.45 µm, 17 mm, 100 Pk.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan