PYREX Funnel Flutted 75mm Diameter 60° Angle (Corong Kaca) Long Stem 1pack

#Nomor SKU S035568551
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack
Funnel Style Plain
Height (mm) 214
Stem Length (mm) 150
Top Inner Diameter (mm) 75
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2023
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 75mm diameter PYREX® fluted funnels have a strong beaded edge and a short stem. The funnels are fabricated from blanks formed to a 60° angle and have depressed inside flutings further decreases filtering time. Stem O.D. is 8mm.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait