Burkle Liquid-Sampler 5326-0002 Open with Thumb 100ml 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5326-0002
Unit 1pc
Capacity (ml) 100
Total Length (cm) 54
Container Diameter (mm) 32
Material AISI 316L (1.4404)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The valve is opened with the thumb to empty the sample. Sampler for thin to viscous liquids. Easy use with one-handed operation. With discharge funnel for safe filling of the sample bottles.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan