Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire M127271 2.0mm 330mm 1set(20pcs)

#Nomor SKU S035507628
Wishlist
Rp16.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M127271
Unit 1set(20pcs)
Length (mm) 330
Temperature (°C) 420
Material Aluminium Alloy
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini merupakan kawat yang biasa digunakan sebagai komponen las untuk instalasi atau perbaikan suatu alat. Kawat dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian tinggi yang dapat menghasilkan hasil las yang lebih sempurna dan kuat
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Diameter Beragam Kawat ini memiliki variasi diameter dengan ukuran 1.6 mm, 2.0 mm dan 2.4 mm yang dapat digunakan sesusai dengan kebutuhan Anda. Material Berkualitas Kawat ini terbuat dari material aluminium alloy berkualitas yang memiliki tingkat residu flux yang baik. Hasil solderan atau las pun menjadi lebih rapi dibandingkan dengan kawat lainnya.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan