Taffware Mouse Bluetooth 3.0 Mouse Bluetooth 3.0 2.4 GHz 1600 DPI Black 1pc

#Nomor SKU S035507338
Wishlist
Rp44.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Mouse Bluetooth 3.0 2.4 GHz 1600 DPI
Unit 1pc
Dimensions (cm) 9.5x6.5x3.5
Mouse Type Mouse Wireless
Frequency (GHz) 2,4
Max DPI 1600
Connection Bluetooth 3.0
Battery Type 2 x AAA
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 24 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mouse ini menggunakan koneksi wireless bluetooth 3.0 yang dapat beroperasi dalam jarak maksimal hingga 10 meter. Bentuknya yang minimalis serta nyaman digenggam sehingga sangat cocok digunakan untuk penggunaan harian. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan sehingga mudah dibawa saat Anda beraktivitas
Fitur
Mouse Bluetooth Mouse ini menggunakan koneksi bluetooth 3.0. Dapat dipakai untuk semua jenis laptop dan pc yang mendukung penggunaan koneksi bluetooth.  1600 DPI Mouse ini memiliki tingkat sensitivitas hingga1600 DPI sehingga tidak menutup kemungkinan mouse ini dapat dipakai oleh Anda yang gemar bermain game. 2x Baterai AAA  Ditenagai dengan 2 buah baterai jenis AAA yang dapat dimiliki di toko terdekat. Desain Ergonomis Hadir dengan desain yang ergonomis serta sensor laser yang memiliki tingkat respon tinggi membuat mouse ini cocok digunakan di rumah maupun di tempat kerja Anda.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan