Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga) X-200 for 17-42inch TV Black 1unit

#Nomor SKU S035506577
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number X-200
Unit 1unit
Thickness (mm) 2.5
VESA (mm) 200x200
Wall Base (cm) 20.5x7
TV Base (cm) 22.6x22.6
TV Size Suitability (inch) 17 - 42
Tilt Angle (°) -15
Maximum Load (kg) 22
Material Metal
Color Black
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anda baru membeli TV dan bingung meletakkannya di mana? Coba letakkan di dinding dengan menggunakan braket dari Taffware ini. Braket ini memiliki bentuk teleskopik yang dapat digerakkan atas bawah dengan leluasa. Braket ini juga sudah kompatibel dengan semua pola lubang VESA standar
Fitur
Ukuran 17 sampai 42 Inci Braket ini dapat digunakan untuk segala jenis TV layar datar seperti plasma atau LCD dengan ukuran 17 inci sampai 42 inci. Teleskopik Braket ini didesain teleskopik agar mudah digerakkan untuk menentukan posisi yang sesuai dengan kenyamanan Anda. Pemasangan Mudah Pembelian braket ini sudah termasuk dengan mur, baut serta fisher guna memudahkan Anda dalam memasang braket ini di dinding. Menopang Beban 22 Kg Bahan braket ini terbuat dari material metal berkualitas yang kuat dan mampu menahan beban TV atau monitor dengan beban maksimal mencapai 22 kg.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk