Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier) G600 dengan Monitor & Fleksibel Stand Black 3.6MP 600X 1unit

#Nomor SKU S035506188
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G600
Unit 1unit
Battery Baterai Lithium 605080 Bawaan 3.7 V, 2500 mA
Resolution 1080 P, 720 P, VGA
Pixels HD 3.6 MP CCD
Magnification 600X
Appearance Layar LCD HD 4.3 Inci
Base (cm) 10 x 14.5 x 1.2
Display Body (cm) 12 x 10.5 x 5
Camera & Lamp Body Diameter (cm) 3.5
Camera & Light Body Length (cm) 4.5
Displays (cm) 9.5x5.5
Neck Height (cm) 12
Enlargement Sistem Perbesaran Terus Menerus 1 - 600X
Object Distance (mm) 15 - Infinity (Tergantung Pada Jarak Yang Berbeda)
Number of LED Lights 8 Pcs
Language Inggris, Spanyol, Rusia, Korea, Jepang, Thailand, Ibrani, Portugis, Jerman, Prancis, Italia, Turki, Ceko, Polandia, Cina Tradisional, dan Cina Sederhana (16 bahasa)
Exposure Value +2.0 (0) -2.0
Light Source Frequency (Hz) 50, 60
Software Version V1.10
Material Plastik ABS
Color Black
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 18 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
Fitur
600x Pembesar Mikroskop memiliki pembesaran hingga 600x, sehingga bisa digunakan untuk service barang-barang mini, seperti smartphone, jam tangan, ataupun melakukan penyolderan. Kamera 3.6 MP + Monitor HD Pembesaran pada mikroskop digital ini menggunakan lensa kamera 3.6 megapixel dengan sensor tipe CCD, sehingga mampu menghasilkan gambar video realtime yang cukup jelas. Anda  juga bisa melihatnya secara real time pada monitor 4.3 inch HD yang sudah menyatu dengan mikroskop ini. Penggunaan Anda dapat menggunakan mikroskop ini untuk banyak hal seperti inspeksi spesimen, material, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan pengamatan partikel-partikel kecil. Cahaya dapat diatur melalui knob yang ada di dekat slot TF card, sedangkan pembesaran kamera dapat dilakukan melalui knob di bagian depan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan