Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell A10-2 60 Tunes Black 1set(2pcs)

#Nomor SKU S035506171
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A10-2
Unit 1set(2pcs)
Temperature (°C) -60
Receiver Dimensions (mm) 95 x 65 x 24
Transmitter Dimensions (mm) 75 x 51 x 20
Receiver Working Voltage (V) DC 4.5 (3 x Baterai AAA, Tidak Termasuk)
Receiver Working Current (mA) < 80
Receiver Static Current (mA) < 0.8 (Daya Sangat Rendah, Dapat Memperpanjang Masa Pakai Baterai)
Receiver Power (W) < 2
Receiver Tone 38 Nada Cord untuk Opsi
Receiver Sound (dB) 0-85 (4 Tingkat Volume)
Remote Control / Remote Incept Hingga 300 (Di Udara Terbuka)
Emitter Working Frequency (MHz) 433
Emitter Working Voltage (V) 12 (Model Baterai: 23 A 12 V , Tidak Termasuk)
Emitter Electrical Work (mA) < 15
Transmitters (A) 1 x 23
EU Plug EU Plug
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Agar tamu yang berkunjung ke rumah tidak perlu mengetuk pintu atau memanggil dengan suara nyaring, maka Anda dapat menggunakan bel yang satu ini. Berfungsi untuk memberi tanda kepada pemilik rumah bahwa ada orang yang datang berkunjung. Anda dapat memasang bel ini di beragam tempat seperti di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Karena bel ini menggunakan cara kerja nirkabel yang dibekali dengan dua receiver
Fitur
38 Nada Berbeda Tersedia 38 nada berbeda dengan pilihan suara unik yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera dan keinginan Anda. Tidak Butuh Kabel Transmitter dan receiver bel rumah ini menggunakan sistem wireless (tidak memerlukan kabel) dengan sumber tenaga dari baterai sehingga Anda bisa memasang bel ini di mana pun yang diinginkan.  Indikator LED  Dilengkapi dengan Indikator LED yang dapat menyala bersamaan dengan suara bel.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan