Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra Quiet QR30E Black 1pc

#Nomor SKU S035505853
Wishlist
Rp41.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QR30E
Unit 1pc
Noise (dB) 40
Dimensions (mm) 54 x 54 x 43
Power Consumption (W) 4.2
Rated Voltage (V) DC12
Rated Current (mA) 375
Hmax (cm) 300
Flow Rate (L/hour) 240
Inlet Diameter (mm) 8
Socket Diameter (mm) 8
Time of Use (hour) 20000
Water Resistance Certification IP68
Temperature Resistance (°C) 0 - 60
Material Plastik ABS
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
Fitur
Tekanan Tinggi Pompa memiliki tekanan air yang kuat sehingga dapat menyaring air akuarium ataupun kolam kecil dengan cepat dan merata. Tenaga USB Anda bisa menggunakan pompa dengan mudah. Cukup hubungkan ke port USB atau kepala charger dengan voltase yang sesuai. Pompa akan langsung bekerja dan bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Udara untuk Ikan Tekanan air yang dihasilkan berfungsi untuk menciptakan gelembung-gelembung udara di akuarium maupun kolam. Gelembung udara ini berguna untuk menjaga sirkulasi oksigen dan kesehatan ikan di dalamnya. Bahan Berkualitas Pompa berbahan ABS ini kuat menahan tekanan air di dalamnya. Cara pemasangan yang mudah serta tahan air membuat pompa ini cocok digunakan untuk melengkapi kebutuhan akuarium atau kolam Anda.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan