Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line SPY003 1unit

#Nomor SKU S035505754
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPY003
Unit 1unit
Dimensions (cm) Sekitar 12x12x19.5
Usage Distance (m) +/- 10
Beam Angle (°) +/- 110
Measurement Level (°) +/- 4
Horizontal Accuracy (mm/m) +/- 1 / 10
Vertical Accuracy (mm/m) +/- 1 / 5
Down Point Accuracy (mm/m) +/- 1 / 1.2
Perpendicular Accuracy 90° +/- 1
Zenith Accuracy (mm/m) +/- 1 / 3
Wavelength (nm) 505 - 532
Adapter (V) 5
Battery Type Baterai Lithium
Material Plastik
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
Fitur
Laser yang Terang Laser berwarna hijau yang dihasilkan alat ini sangatlah terang sehingga dapat dilihat dengan jelas meskipun digunakan di bawah terangnya sinar matahari. Dengan Dua Laser Poin Alat ini memiliki dua buah laser point yang membuatnya dapat mengukur tingkat kelurusan dari axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Dapat Dipasang Pada Tripod Alat ini dapat dipasangkan pada tripod untuk hasil pengukuran yang maksimal. Penggunaan tripod juga membuat pengukuran Anda bisa lebih stabil. Tahan Air dan Anti Debu Laser Level ini telah dilengkapi dengan ketahanan terhadap air dengan tingkat IP54 dan juga anti debu sehingga tidak perlu cemas saat menggunakannya pada situs konstruksi yang berdebu.  Tenaga Baterai Lithium Alat ini dapat ditenagai menggunakan baterai lithium isi ulang sehingga memungkinkan alat ini lebih portable untuk dibawa ke mana-mana.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan