Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set) EPC-PIT-20P Golden 1set(5pcs)

#Nomor SKU S035504412
Wishlist
Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPC-PIT-20P
Unit 1set(5pcs)
Length (mm) 65
Outer Diameter (mm) 16, 18.5, 20, 25, 30
Material Besi HSS
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 07 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Anda
Fitur
Besi HSS Mata bor ini terbuat dari bahan besi HSS sehingga dapat digunakan untuk melubangi besi, kuningan, kayu, plastik dan lainnya. Pembuat Lubang Mata bor ini juga memiliki marking-marking ukuran sehingga Anda dapat mengetahui ukuran lubang yang dibuat bor Anda.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan