Taffware TV Bracket Stand DZ-065 for 36-75 Inch TV Black 1unit

#Nomor SKU S035504276
Wishlist
Rp89.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DZ-065
Unit 1unit
TV Size Suitability (inch) 36 - 75
Maximum Load (kg) 50
VESA 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 600 x 600, 500 x 500, 600 x 500
Foot Length (cm) 35.5
Support Length (cm) 55
Pitch (mm) 800x400
Thickness (m) 1,5
Material Metal
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bracket TV ini memiliki penyangga yang dapat digeser kiri dan kanan dan dapat digunakan pada TV dan Monitor dengan ukuran layar mulai dari 36 - 75 Inch. Terbuat dari material besi yang kokoh dan dapat dipasang dengan mudah. Dilengkapi dengan perlengkapan untuk memasang seperti baut, mur dan fisher. Bracket ini selain bisa digantung, bisa juga dijadikan di stand untuk diletakkan di meja TV Anda
Fitur
Pola Pemasangan Universal Bisa digunakan untuk segala jenis merk TV sehingga Anda tidak perlu takut akan kecocokannya. Dapat digunakan untuk segala jenis TV atau monitor dengan ukuran 36 - 75 Inch. Dapat Disesuaikan Atas dan Bawah Bracket memiliki besi penyangga TV yang dapat digeser ke bawah dan atas sehingga Anda dapat mengatur posisi sudut TV yang nyaman untuk dilihat. Instalasi Mudah Anda telah mendapatkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk memasang TV di bracket ini seperti baut dan mur. Pilih area tembok kosong di sudut rumah Anda dan pasang baut menggunakan bor. Braket Logam Bahan bracket terbuat dari besi dengan ketebalan 2 mm sehingga Anda dapat dengan aman menggantung TV Anda yang berat di bracket ini. Bisa Berdiri Bracket ini selain bisa digantung, bisa juga dijadikan sebagai stand dan menjadi alas duduk TV Anda di rumah.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan