Spesifikasi
| TV Size Suitability (inch) | 36 - 75 |
|---|---|
| Maximum Load (kg) | 50 |
| VESA | 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 600 x 600, 500 x 500, 600 x 500 |
| Foot Length (cm) | 35.5 |
| Support Length (cm) | 55 |
| Pitch (mm) | 800x400 |
| Material | Metal |
| Thickness (m) | 1,5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bracket TV ini memiliki penyangga yang dapat digeser kiri dan kanan dan dapat digunakan pada TV dan Monitor dengan ukuran layar mulai dari 36 - 75 Inch. Terbuat dari material besi yang kokoh dan dapat dipasang dengan mudah. Dilengkapi dengan perlengkapan untuk memasang seperti baut, mur dan fisher. Bracket ini selain bisa digantung, bisa juga dijadikan di stand untuk diletakkan di meja TV Anda
Fitur
Pola Pemasangan Universal Bisa digunakan untuk segala jenis merk TV sehingga Anda tidak perlu takut akan kecocokannya. Dapat digunakan untuk segala jenis TV atau monitor dengan ukuran 36 - 75 Inch. Dapat Disesuaikan Atas dan Bawah Bracket memiliki besi penyangga TV yang dapat digeser ke bawah dan atas sehingga Anda dapat mengatur posisi sudut TV yang nyaman untuk dilihat. Instalasi Mudah Anda telah mendapatkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk memasang TV di bracket ini seperti baut dan mur. Pilih area tembok kosong di sudut rumah Anda dan pasang baut menggunakan bor. Braket Logam Bahan bracket terbuat dari besi dengan ketebalan 2 mm sehingga Anda dapat dengan aman menggantung TV Anda yang berat di bracket ini. Bisa Berdiri Bracket ini selain bisa digantung, bisa juga dijadikan sebagai stand dan menjadi alas duduk TV Anda di rumah.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2hP107924089-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
