Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah Multifungsi KWE-PM01 White 1pc

#Nomor SKU S035504184
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KWE-PM01
Unit 1pc
Dimensions (cm) 16x7x3.5
Power Consumption of The Power Meter Monitor (W) 0.5
Frequency Display (Hz) 0 - 9999
Operating Current (A) 16 MAX
Wide Voltage Range (V) 180 - 250 AC
Timing Display Range 0 Second - 9999 Days
Voltage Display Range (V) 0 - 9999
Current Display (A) 0.000 - 65.000
Price Display Range 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
Total kWh and Cost Display 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
Material ABS Plastik
Voltage (V) 230 (AC)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produk
Fitur
Watt/Volt/kWh Meter Alat ini dapat mengukur berbagai komponan peralatan listrik Anda, seperti satuan Watt (W), Volt (V), hingga kWh dapat diketahui dengan mudah Pengatur Waktu Nah menariknya lagi, terdapat timer untuk menghitung waktu yang digunakan ketika perlatan listrik Anda beroperasi. Dengan begitu, Anda bisa mendapat bayangan, berapa banyak biaya listrik yang mesti dikeluarkan selama sebulan untuk satu buah perangkat elektronik saja. Mudah Digunakan Mengunakan alat ini sangat lah mudah, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah secara aman. Cukup colokan saja pada stop kontak di dinding. Setelah tertempel di dinding, Anbda bisa menyambungkan listrik peralatan elektronik Anda pada EU Plug alat ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan