Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong) YXB Silver 150mm 1pc

#Nomor SKU S035504146
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YXB
Unit 1pc
Battery 1xLR44
Total Length (mm) 233
Ruler Length (mm) 150
Resolution (mm) 0.01
Accuracy (mm) +/- 0.02 (< 100), +/- 0.03 (< 100 - 200)
Material Stainless Steel dan Plastik
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan teliti
Fitur
Akurat & Presisi Pembuatan barang hobi seperti robot-robotan, projek DIY, atau prakarya biasanya membutuhkan ketelitian tinggi agar setiap bagian dapat dipasang dengan pas. Jangka sorong plastik ini memiliki resolusi pengukuran dengan skala 0 - 150 mm, sehingga memiliki tingkat akurasi dan presisi lebih tinggi dibandingkan penggaris atau meteran. Display LCD Hasil pengukuran jangka sorong akan ditampilkan secara presisi pada LCD yang tersedia. Anda pun tidak perlu melakukan pengukuran ulang karena data yang ditampilkan sangat akurat dan sesuai. Material Berkualitas  Agar memudahkan proses pengukuran, jangka sorong harus menggunakan material yang kokoh dan tidak mudah bergeser saat digunakan. Terbuat dari stainless steel, Anda bisa menggunakan jangka sorong ini dengan nyaman tanpa perlu khawatir jangka sorong akan bergeser. Mudah Digunakan  Penggunaan alat ini sangat mudah, cukup jepit benda yang ingin Anda ukur dan Anda dapat melihat ukuran benda tersebut pada LCD yang telah tersedia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan