Taffware Android Focal Distance Endoscope Camera Waterproof TES-EN-AN97 Black 1pc

#Nomor SKU S035503866
Wishlist
Rp49.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TES-EN-AN97
Unit 1pc
Video 640x480 1280x480 30 FPS (hanya di komputer)
Camera Diameter (mm) 7
Waterproof Level IP67
Cable Length (m) 2
Operating System Compatibility Windows, Android 4.0 dan di atasnya
Focus distance (cm) 4
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Android Endoscope Camera adalah kamera dengan ukuran sangat kecil yang sering digunakan untuk melihat kedalam ruang-ruang sempit dan gelap. Dilengkapi dengan lampu LED dan waterproof sehingga dapat digunakan dimanapun Anda mau tanpa kwatir kerusakan. Menggunakan koneksi Micro USB OTG
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Kamera Berkualitas Camera fleksibel ini dapat menampilkan gambar dengan resolusi yang tinggi hingga 480P dan memberikan Anda gambar yang sangat detail. Micro USB OTG untuk Smartphone Dengan kabel Micro USB Anda dapat mengkoneksikan kamera ini dengan smartphone. Anda dapat melakukan pengamatan melalui kamera tanpa keterbatasan kabel seperti pada laptop atau PC jika menggunakan smartphone yang dapat Anda bawa kemana saja. Waterproof Kamera ini memiliki desain yang sangat kecil, dapat bertahan dari air dan dapat dimasukkan kedalam air, sangat cocok digunakan untuk melihat keadaan benda atau ikan di dalam air.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait