Taffware Android Focal Distance Endoscope Camera Waterproof

Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp62.900
Spesifikasi
Camera Diameter (mm)7
Waterproof LevelIP67
Focus distance (cm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini merupakan kamera endoskop dengan ukuran sangat kecil yang sering digunakan untuk melihat ke dalam ruang-ruang sempit dan gelap. Dilengkapi dengan lampu LED dan waterproof sehingga dapat digunakan di mana pun Anda mau sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan endoskop mendukukung fitur USB OTG, jadi pastikan smartphone Anda juga memiliki fitur tersebut
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Gambar Kamera Berkualitas Kamera fleksibel ini dapat menampilkan gambar dengan resolusi yang tinggi hingga 720P dan memberikan Anda gambar yang sangat detail. Agar gambar yang dihasilkan semakin jelas, terdapat 6 buah LED yang terletak di kepala kamera. Koneksi OTG Micro USB Dengan kabel Micro USB, Anda dapat menghubungkan kamera ini dengan smartphone. Anda dapat melakukan pengamatan melalui kamera tanpa keterbatasan kabel seperti pada laptop atau PC. Dengan menggunakan smartphone, Anda dapat lebih mudah untuk melakukan pengamatan. Perlindungan Waterproof Untuk mendukung berbagai macam kebutuhan pengamatan, kamera endoskop ini sudah menggunakan fitur waterproof. Anda dapat mengamati berbagai macam tempat tanpa perlu takut kamera akan rusak karena basah. Hubungkan ke Aplikasi Anda dapat menggunakan kamera endoskop dengan lebih mudah berkat dukungan aplikasi. Untuk mengunduh aplikasi, Anda cukup memindai kode QR yang tersedia di panduan penggunaan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait