Aneng ANENG Tester Battery Capacity Checker 18650 (Tes Baterai) BT-168 Pro AA AAA Display Digital Black 1pc

#Nomor SKU S035503507
Wishlist
Rp28.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BT-168 Pro
Unit 1pc
Dimensions (mm) 110.8x60.5x25.5
Battery Type 3.7V 18650, 16340, 14500, 10440, 21700, 1.5V AAA, MN2400, R03, AA, HP7, MN1500, UM3, C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2, D, HP2, MN1300, SP2, R20, UM1, 9V PP3, MN1604, 6F22, 006P
Material ABS
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 05 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Battery tester untuk kumpulan baterai-baterai 3.7V, 1.5V dan 9V Anda seperti 18650, AA, AAA dan lain-lain. Indikator layar digital membuat Anda dapat mengecek kapasitas voltase baterai dengan lebih mudah
Fitur
Penguji Baterai Tester baterai yang dapat menunjukkan kepada Anda kualitas baterai, sehingga Anda dapat menggunakan baterai dengan kualitas terjaga setiap saat tanpa resiko yang berbahaya. Indikator Digital Indikator layar digital membuat Anda dapat mengecek kapasitas voltase baterai dengan lebih mudah. Layar akan menampilkan nilai voltase dari baterai yang sedang Anda cek. Kompatibilitas Luas Tester baterai ini dapat digunakan untuk mengecek beragam jenis baterai yang ada di pasaran seperti:: Baterai 3.7 V:
18650, 16340, 14500, 10440, 21700 Baterai 1.5 V:
AAA, MN2400, R03
AA, HP7, MN1500, UM3
C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2
D, HP2, MN1300, SP2, R20, UM1 9V: PP3, MN1604, 6F22, 006P
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan