Taffware USB Type C to USB 3.1 OTG A2 Silver 1pc

#Nomor SKU S035503408
Wishlist
Rp4.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A2
Unit 1pc
Dimensions (cm) 1.4x3.2
Connection USB Type C to USB 3.1
Transfer Rate (Gb/s) 10
Material Metal
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
USB Type C to USB 3.1 OTG adalah adaptor dari USB Type C smartphone atau laptop ke USB 3.1. Dengan ini, Anda dapat menghubungkan smartphone atau laptop Anda dengan perangkat USB seperti flashdisk, keyboard, mouse dan lainnya
Fitur
Transfer Rate yang Cepat
OTG ini memiliki transfer rate yang sangat cepat hingga 10 Gbps sehingga transfer data ke flashdisk menjadi sangat cepat.
Pasang dan Mainkan
Tidak perlu instalasi driver dan software tambahan untuk menggunakan alat ini, cukup colok adaptor ini dan bisa langsung digunakan.
Kesesuaian
Kompatibel dengan semua perangkat yang mempunyai port USB Type C dan dapat digunakan untuk mencolok perangkat USB seperti flashdisk, keyboard, mouse dan USB lainnya.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan