Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) i2000 Silver 1kg 1pc

#Nomor SKU S035503385
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number i2000
Unit 1pc
Total Dimensions (cm) 10.7x13x2
Measurement Area Dimensions (cm) 10x10
Large Plastic Container (cm) 13x11
Small Plastic Container (cm) 10.5x10.5
Battery 2xAAA
Unit of Measure g, oz, ozt, dwt, ct, gn
Capacity (kg) 1
Accuracy (g) 0,1
Material Plastik, Aluminium
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
Fitur
Tampilan LCD Timbangan digital ini memiliki layar LCD berwarna biru sebagai penunjuk angka sehingga Anda tetap dapat menggunakannya di tempat yang kurang cahaya sekali pun. Berat 1 kg Timbangan mini ini dapat mengukur berat hingga 1000 g dengan tingkat keakuratan 0.1 g. Cocok untuk Anda yang membutuhkan tingkat akurasi yang baik sehingga bisa lebih presisi dalam menimbang. Mudah Dipakai Penggunaan timbangan ini juga sangat mudah, Anda hanya perlu memencet tombol on/off, kemudian Anda bisa meletakkan barang yang ingin Anda timbang di atas timbangan ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk