Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade (Cutting Wheel HSS) 58686 22/25/32/35/44mm 1set(5pcs)

#Nomor SKU S035502562
Wishlist
Rp13.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 58686
Unit 1set(5pcs)
Drill Bit Size (mm) 22, 25, 32, 35 dan 44
Madrel (mm) 3.2
Grinding Hole Center (mm) Sekitar 6
Maximum Drilling Machine Rotation (rpm) 20000
Material Besi
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk mengukir kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri
Fitur
Material Besi Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk memotong dan memahat kayu. Anda dapat menggunakan mata bor ini dengan mesin berkecepatan 20.000 RPM agar lebih maksimal. Diameter Lubang Bergerigi  Mata bor gergaji ini juga memiliki gerigi seperti jagung, memiliki 5 jenis model kepala yang masing-masing jenisnya memiliki fungsi tersendiri, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm dan 44 mm.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan