MUTU Tempat Prasmanan / Tempat Nasi / Pemanas Makanan CHF-400 1pc

#Nomor SKU S035498698
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CHF-400
Unit 1pc
Material Stainless Steel
Capacity (L) 4
Dimensions (mm) 430x300xH320
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2023
Terakhir Diperbaharui 29 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall tempat hidangan makanan / pemanas makanan - Stainless Steel CHF-400, merupakan pemanas makanan berkualitas tinggi yang juga dilengkapi dengan penutupnya.
Untuk menjaga kesegaran makanan bahan aman dan terpercaya. Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda.Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Jaga makanan Anda tetap hangat dan selalu siap saji,
Dapat Digunakan di Berbagai Acara.Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.Spesifikasi :
Stainless steel material
water Pan 18/0 , T=0,5 mm
food Pan SS201, T = 0.5 mm
cover pan SS 201, T 0,5 mm
frame : 18/0, T= 1,5 mm
fuel holder : 18/0 T =0,5 mm
kapasitas : 4 literDimensi : 430x300xH320mm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan