Kennedy Insulated Pump/Boxjoint Pliers KEN5344860K 240mm 1pc

#Nomor SKU S035492061
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5344860K
Unit 1pc
Overall Length (mm) 240
Weight Each (g) 55
eclassCode 21040301
Insulated Yes
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2023
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardened chromed steel jaws. Sliding pivot joint allows the widest range of jaw openings. Serrated jaws for gripping flat and round parts. The handles cannot be closed together, preventing trapped fingers.

Fully insulated, conforms to EN 60900:2012 standard for safe electrical applications up to 1000V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan