HPMT Roughing End Mill with Weldon Shank, 4 Flutes (Mata Pahat Frais Kasar) Diameter of Blade 8mm 8xmm 1pc

#Nomor SKU S035451969
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
EDP Number G38 0800
Dimensions d2 h6 (mm) 8
Dimension L (mm) 64
Dimension L1 (mm) 20
Dimension C (mm) 0.2
Dimensions d (mm) 8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Perfect Edge Grinding, Improves surface finishing, Enables higher cutting speeds, High CNC repeatability within 0.010mm.
- Differential Pitch (DP) Design, Reduce Vibrations, Maximizes productivity and tool life.
- PVD coating + coating selection, Superior wear and chipping resistance due to optimally matched coating and carbide material, Prolong the tool life, Enables higher cutting speeds.
- Suitable for Material Groups, P, M, K, S.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan