HPMT Spotting Drill 120° Point Angle (Mata Bor Spotting) 666 0800 064 8x8x64mm 1pc

#Nomor SKU S035376613
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
EDP Number 666 0800 064
Dimensions d2 h6 (mm) 8
Dimension L (mm) 64
Dimension L1 (mm) 20
Dimensions d h6 (mm) 8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DRILLS
For material application is up to 68 HRC
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan