INTERFLEX K1H-TPR Hose Black 10inch 1meter

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1meter
Inner Diameter (inch) 10
Color Black
Tape Thickness (mm) 0.65
Temperature (°C) -40 to +135/150
Inner Diameter (mm) 254
Length (m/roll) ± 15
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 24 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Structure
- Light and flexible EPDM/PP (TPR) hose, reinforced with PP-coated spring steel wire.
- 0.65mm Tape thickness.
- PP Coated wire.
- EPDM/PP (TPR) black.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Air intake for air compressors and engine (automotive) Machinery Industry.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan