Carleo Two Post Lift SL302 3T 1unit

Rp86.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SL302
Unit 1unit
Capacity (t) 3
Stroke (m/m) 1800
Horse Power (HP) 2
Voltage (V/Hz) AC220, 50, AC380, 60, AC415
Wire (inch) 1/2
Lifting Time (s) About 35
Operation Hydraulic
Control Hand Operated
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 February 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan