Philips Essential Smartbright T5 Batten (Lampu) BN058C LED3/WW L300 GM 1pc

#Nomor SKU S035360292
Wishlist
Rp83.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN058C LED3/WW L300 GM
Unit 1pc
Luminous Flux (Lumen) 300
Correlated Color Temperature (Kelvin) 3000
Light source color 730 warm white
Input Voltage (V) 220 to 240
Power Consumption (W) 3.4
Luminous Efficacy (lm/W) 85
Color Rendering Index (CRI) >70
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Power Factor (Fraction) 0.45
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 40
Housing Material Polycarbonate (PC)
Housing Color White
Optical cover/lens material Polycarbonate (PC)
Optical Cover/Lens Finish Opal
Protection class IEC Safety class II
Dimensions (WxDxH) (mm) 21x325x32
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 February 2023
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan