Shell Engine Oil Helix Ultra SP (Oli Mesin) 5W-30 4L 1pc

#Nomor SKU S035348726
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
SAE Grade 5W-30
Volume (L) 4
Density at 15°C (kg/m³) 839
Kinematic Viscosity (cSt) '9.8 at 100°C
Viscosity Index 170
Flash Point (°C) 236
Pour Point (°C) -48
Packaging Gallon
SNI License Yes
SNI Number SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2023
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Shell Helix Ultra 5W-30 (4L) adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk performa, pembersihan, dan perlindungan mesin tanpa henti.


Sebagai pelumas yang dapat membantu mesin mobil agar tetap bersih dan terlindungi, Shell Helix Ultra 5W-30 membantu mencegah endapan yang dapat mengurangi performa mesin Anda, serta membantu mengurangi gesekan mesin untuk menurunkan konsumsi bahan bakar. Shell Helix Ultra 5W-30 (4L) pun dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.


Shell Helix Ultra 5W-30 (4L) dirancang untuk:
- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,
- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,
- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol,
- Anda yang menginginkan interval penggantian pelumas (oil-drain interval) yang lebih optimal.
Fitur
1. Perlindungan unggul terhadap keausan yang membantu memperpanjang usia mesin dengan menjaganya dari keausan, bahkan di situasi terberat sekalipun,
2. Perlindungan jangka panjang terhadap penurunan kualitas pelumas yang membantu menjaga kualitas perlindungan hingga penggantian pelumas berikutnya,
3. Viskositas rendah dan pengurangan gesekan mesin yang dapat menurunkan penggunaan bahan bakar, sehingga emisi gas buang berkurang,
4. Formulasi penguapan rendah,

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan