SUNLU 3D Printer Filament PLA Plus 1.75mm (Filamen Printer 3D) Red 1kg 1roll

#Nomor SKU S035326038
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Material PLA / Polylactid Acid Plus
Color Red
Diameter (mm) 1.75
Diameter Tolerance (mm) ±0.02
Printing Temperature (°C) 190 - 230
Bed Temperature (°C) Optional / ~60
Tensile Strength (kgf) 11-15
Melt Flow Rate (g/10min) 14-18 (at 190°C, 2.16kg)
Printing Speed (mm/s) 50-100
Packaging Plastic, Vaccumed
Net Length (m) 330
Roll Measurement (cm) Dia. 20x6.6
Box Measurement (cm) 21x21x7.3
Inspection Report ROHS / REACH
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Enhanced version PLA that's less brittle and more durable. PLA Plus is for applications where good vibration absorption and a lower fracture rate is needed.
PLA Plus SUNLU has higher impact strength compared to ABS and PLA with a heat resistance rivaling ABS.

3D Printing Storage TIPS : After print, store filament in a plastic-sealed bag or box and add Silica-gel to prevent moisture.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Biodegradable Material, 100% eco-friendly,
- Good Roundness Tolerance,
- Good Layer Adhesion,
- No Bubbles,
- Consistent Color,
- Stable Melting Temperature,
- Superior Smoothness
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait