SUNLU 3D Printer Filament PETG 1.75mm Translucent Blue 1kg 1roll

#Nomor SKU S035325802
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Material PETG / Polyethylene Terephthalate Glycol
Color Translucent Blue
Diameter (mm) 1.75
Diameter Tolerance (mm) 0.02
Printing Temperature (°C) 230 - 260
Bed Temperature (°C) 60 - 120
Tensile Strength (kgf) 9-14
Melt Flow Rate (g/10min) 8-13 (at 230°C, 2.16kg)
Printing Speed (mm/s) 50-100
Packaging Plastic, Vaccumed
Net Length (m) 330
Roll Measurement (cm) Dia. 20x6.6
Box Measurement (cm) 21x21x7.3
Inspection Report ROHS / REACH
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PETG filament good toughness, high hardness, high impact strength, and more durable than PLA. PETG has high layer adhesion and resistance, suited for print Mechanically-Stressed Components / Parts. No Odour printing, it allows to printing indoor. Doesn't warp printing.
PETG can easily print on any surface, such as Glass, Buildtak, etc.

3D Printing Storage TIPS : After print, store filament in a plastic-sealed bag or box and add Silica-gel to prevent moisture.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan